{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP 54 | |
ATEX-Zone | keine | |
Herstellerbezeichnung | MINIMAG PRO | |
Lichtstrom | 20 lm - 200 lm | |
Leuchtdauer | 2 h - 20 h | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Leuchtmittel | LED-Modul | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 1,2 Ah | |
Akkuspannung | 3,7 V | |
Gesamtlänge | 202 mm | |
Gesamtbreite | 40 mm | |
Gewicht | 143 g | |
Produktart | Arbeitsleuchte |
Artikelnummer | 081516 MINI-PRO | |
EAN / GTIN | 5708997356920 | |
Herstellernummer | 03.5692 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
LED-Akku-Arbeitsleuchte, Typ: MINI-PRO
auf Anfrage
Sofort lieferbar
360 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
513 Stück sofort lieferbar
|
|
ATEX-Zone | keine | keine |
Energieversorgung | Akkubetrieben | Akkubetrieben |
IP-Schutzart | IP 54 | IP 54 |
Leuchtmittel | LED-Modul | LED-Modul |
Lichtstrom | 20 lm - 200 lm | 60 lm - 1.000 lm |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | 1 |
Produktart | Arbeitsleuchte | Arbeitsleuchte |