LED-Akku-Arbeitsleuchte, Typ: MAG

Artikel-Nr.: 081516 MAG
Preis pro 1 Stück
Netto: 56,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
956 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 20
ATEX-Zone keine
Herstellerbezeichnung MAG
Lichtstrom 300 lm - 500 lm
Lichtstrom Stufe 2 150 lm
Leuchtdauer 2,5 h
Leuchtdauer Stufe 2 5 h
Energieversorgung Akkubetrieben
Leuchtmittel LED-Modul
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2,2 Ah
Akkuspannung 3,7 V
Gesamtlänge 260 mm
Gesamtbreite 61 mm
Gewicht 273 g
Produktart Arbeitsleuchte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081516 MAG
EAN / GTIN 5708997354001
Herstellernummer 03.5400
Hersteller SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Dänemark, www.scangrip.com

Beschreibung

Ausführung:

LED-Akku-Arbeitsleuchte mit Hochleistungs-LEDs mit hoher Lichtleistung und ausklappbaren, drehbaren Aufhängehaken und starkem Haftmagnet.

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ < 12 mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Lieferumfang:

Inklusive USB-Ladekabel.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb