{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP 67 | |
Lichtstrom | 1.200 lm - 12.000 lm | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Gesamtlänge | 302 mm | |
Gesamtbreite | 102 mm | |
Gesamthöhe | 298 mm | |
Anschlusskabel Länge | 5 m | |
Gewicht | 4.100 g | |
Produktart | Strahler |
Artikelnummer | 081245 88 | |
EAN / GTIN | 5708997362068 |