{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP 67 | |
Lichtstrom | 600 lm - 6.000 lm | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Gesamtlänge | 267 mm | |
Gesamtbreite | 87 mm | |
Gesamthöhe | 262 mm | |
Anschlusskabel Länge | 5 m | |
Gewicht | 2.660 g | |
Produktart | Strahler |
Artikelnummer | 081245 43 | |
EAN / GTIN | 5708997362037 |