Verlängerungsleitung für F, B, PL, CZ 15B

Artikel-Nr.: 081183 15B
(4,55 € / 1 Meter)
Netto: 57,30 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 44

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 44
Typ 15B
Netzspannung 250 V
Energieversorgung Netzbetrieben
Kabelklasse H07BQ-F
Kabelaufbau 3G1,5
Material Kabel Panzerkabel
Kabellänge 15 m
passend für Länder F; B; PL; CZ
Produktart Verlängerungskabel
Steckertyp Eingang E

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081183 15B
EAN / GTIN 4003644002214
Herstellernummer FVK15QF

Beschreibung

Ausführung:

Für den Einsatz im Freien und in feuchten Räumen zugelassen (IP44).
Mit Steckdosen für die Länder F, B, PL, CZ.
Für rauen Einsatz, öl- und säurefest, mit glatter, verschleißfester Oberfläche.
Hoch flexibles PU-Panzerkabel H07BQ-F 3G1,5.

Funktion:

IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb