Kabelaufhängesystem CableFix S

Artikel-Nr.: 081191 S
Netto: 4,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
111 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ S
    Schlaufenlänge L 100 mm
    maximale Tragfähigkeit 20 kg
    Produktart Kabelaufhängung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 081191 S
    EAN / GTIN 4003644013050
    Herstellernummer 9071S

    Beschreibung

    Ausführung:

    Tragegriff aus Kunststoff mit äußerst robustem Haken. Zum Aufhängen von Kabeln, Drähten, Schläuchen, Eimern uvm.
    Länge 210 mm, Belastbarkeit maximal 50kg.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb