Kabelbox, für F, B, PL und CZ 15V

Artikel-Nr.: 081157 15V
(4,02 € / 1 Meter)
Netto: 50,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 15V
Netzspannung 250 V
Nennleistung abgerollt 3500 (16 A) W
Kabelklasse H05V V-F
Kabelaufbau 3G1,5
Material Kabel PVC
Kabellänge 15 m
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Kabeltrommel
Steckertyp Eingang E

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081157 15V
EAN / GTIN 4003644013623
Herstellernummer FKBB15T

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Kabelbox aus bruchsicherem Kunststoff. Leicht auf- und abrollbar. Mit 4-fach-Steckdose und Überhitzungsschutz.
Mit Steckdosen für die Länder F, B, PL und CZ.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb