Kunstoffhalterung für Kabelbox, Typ: 15V

Artikel-Nr.: 081158 15V
Netto: 9,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 15V
Werkstoff Gehäuse Stahlblech
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Kabeltrommel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081158 15V
EAN / GTIN 4003644015290
Herstellernummer 9042

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Kabelbox aus bruchsicherem Kunststoff. Leicht auf- und abrollbar. Mit 4-fach-Steckdose und Überhitzungsschutz.
Kunststoffhalterung zur Befestigung an Wänden oder Lochwänden mit 4-kant-Lochung 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb