{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximaler Betriebsdruck | 10 bar | |
Schlauch Außen-⌀ | 12 mm | |
Schlauch Innen-⌀ | 8 mm | |
nutzbare Schlauchlänge | 5 m | |
Temperaturbereich | -20 °C - 60 °C | |
Produktart | Schlauch |
Artikelnummer | 080238 5 | |
EAN / GTIN | 4062406523763 | |
Herstellernummer | 080238 5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
PU-Spiralschlauch 1/4 Zoll mit Sicherheits-Stahlkupplung ⌀ 8×12 mm 5 m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
88 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4.946 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
906 Stück sofort lieferbar
|
|
Farbe | blau | ||||
maximaler Betriebsdruck | 10 bar | 10 bar | 16 bar | 10 bar | 10 bar |
nutzbare Schlauchlänge | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
Schlauch Außen-⌀ | 12 mm | 16 mm | 12 mm | 8 mm | 12 mm |
Schlauch Innen-⌀ | 8 mm | 11 mm | 8 mm | 6 mm | 9 mm |
Temperaturbereich | -20 °C - 60 °C | -20 °C - 60 °C | -60 °C - 60 °C | -60 °C - 60 °C | |
Produktart | Schlauch | Schlauch | Schlauch | Schlauch | Schlauch |