{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximaler Betriebsdruck | 10 bar | |
Schlauch Außen-⌀ | 16 mm | |
Schlauch Innen-⌀ | 11 mm | |
nutzbare Schlauchlänge | 5 m | |
Temperaturbereich | -20 °C - 60 °C | |
Produktart | Schlauch |
Artikelnummer | 080239 5 | |
EAN / GTIN | 4062406523787 | |
Herstellernummer | 080239 5 |