{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Energieversorgung | Druckluftbetrieben | |
Herstellerbezeichnung | P2531-H | |
Werkzeugaufnahme Abmessung | 10,2 mm | |
Werkzeugaufnahme Form | Sechskant | |
maximaler Luftbedarf | 402 l/min | |
Schlagfrequenz | 50 Hz | |
Anschlussgewinde | BSP | |
Druckluft-Anschluss | 1/4 Zoll | |
empfohlene Schlauchgröße (Innen-⌀) | 10 mm | |
Gewicht | 1,5 kg | |
Arbeitsgeräusch | 100 dB(A) | |
maximale Vibration nach EN | 11,5 m/s2 | |
Länge | 193 mm | |
Produktart | Meißelhammer |
Artikelnummer |
079730 P2531-H
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
7322590059514
Kopieren |
|
Herstellernummer |
8425020620
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |