{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Energieversorgung | Druckluftbetrieben | |
Herstellerbezeichnung | P2551 | |
Werkzeugaufnahme Abmessung | 12,7 mm | |
Werkzeugaufnahme Form | Vierkant | |
maximaler Luftbedarf | 480 l/min | |
Schlagfrequenz | 40 Hz | |
Anschlussgewinde | BSP | |
Druckluft-Anschluss | 1/4 Zoll | |
empfohlene Schlauchgröße (Innen-⌀) | 10 mm | |
Gewicht | 2,95 kg | |
Arbeitsgeräusch | 85 dB(A) | |
maximale Vibration nach EN | 6,7 m/s2 | |
Länge | 435 mm | |
Produktart | Meißelhammer |
Artikelnummer | 079730 P2551 | |
EAN / GTIN | 7322590037031 | |
Herstellernummer | 8425010351 |