Feindrahtklammern-Set 5000-teilig 14 mm

Artikel-Nr.: 078417 14
Setpreis 5000 Stück (0,04 € / 10 Stück)
Netto: 17,64 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

maximale Eintreibtiefe Klammer (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ Typ A
maximale Eintreibtiefe Klammer 14 mm
Set-Inhalt 5000 Stück
Produktart Klammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078417 14
EAN / GTIN 4009729006498
Herstellernummer 042-0520

Beschreibung

Ausführung:

Feindrahtklammern Typ A 53/6-14 für Holzleisten, Drahtgeflechte, Metalletiketten, Textilien, etc.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb