Feindrahtklammern-Set 5000-teilig 10 mm

Artikel-Nr.: 078417 10
Setpreis 5000 Stück (0,04 € / 10 Stück)
Netto: 15,54 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

maximale Eintreibtiefe Klammer (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ Typ A
maximale Eintreibtiefe Klammer 10 mm
Set-Inhalt 5000 Stück
Produktart Klammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078417 10
EAN / GTIN 4009729006474
Herstellernummer 042-0518

Beschreibung

Ausführung:

Feindrahtklammern Typ A 53/6-14 für Holzleisten, Drahtgeflechte, Metalletiketten, Textilien, etc.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb