Akku-Handkreissäge GKS18V68C

Artikel-Nr.: 078183 GKS18V68C
Netto: 393,75 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
Herstellerbezeichnung GKS 18V-68 C
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuspannung 18 V
Ausführung Tauchkreissäge
maximale Drehzahl 6.250 min-1
Sägeblatt-⌀ 190 mm
Sägeblatt-Bohrungs-⌀ 30 mm
maximale Schnitttiefe 90° 57 mm
maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
Gewicht ohne Akku 3,8 kg
Gewicht 4,7 kg
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078183 GKS18V68C
EAN / GTIN 3165140931786
Herstellernummer 06016B5000

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke 18 V Akku-Kreissäge mit BITURBO Technologie.
  • Integrierter VAC-Adapter für einfaches manövrieren. Adapter um 360° drehbar.
  • Bestmögliche Ergonomie für maximale Kontrolle und Komfort.
  • Intelligente Bremse für sicheres Stoppen mit minimiertem Kick-Back.
  • Ausgestattet mit professionellem 18 V System für leichte bis schwere Anwendungen.

Lieferumfang:

Inklusive Sägeblatt, Parallelführung.

Hinweis:

Kreissägeblätter finden Sie unter 583920.
Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073851 und Nr. 073866.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb