Akku-Handkreissäge GKS1226

Artikel-Nr.: 078183 GKS1226
Netto: 290,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 12 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 12 V
Herstellerbezeichnung GKS12V-26
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkukapazität 3 Ah
Akkuspannung 12 V
Ausführung Handkreissäge
maximale Drehzahl 1.400 min-1
Sägeblatt-⌀ 85 mm
Sägeblatt-Bohrungs-⌀ 15 mm
maximale Trenntiefe 26,5 mm
maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
Gewicht 1,4 kg
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078183 GKS1226
EAN / GTIN 3165140895217
Herstellernummer 06016A1005

Beschreibung

Ausführung:

Handliche 12 V / 3,0 Ah Akku-Handkreissäge.
  • Kompakteste Bauform ihrer Klasse für perfekte Handhabung.
  • Hervorragende Sicht auf die Schnittlinie dank heller LED.
  • Exzellente Ergonomie: kleiner Griffumfang und leichtes Gewicht (nur 1,4 kg) für höchsten Arbeitskomfort.
  • Robuste Aluminiumfußplatte für präzise Schnitte.
  • Staubabsaugungsadapter kompatibel mit Bosch Absaugsystem.

Lieferumfang:

Inklusive Ladegerät, Holzsägeblatt, Parallelanschlag / Führungsschiene Adapter, Absaugadapter, Innensechskantschlüsse und L-BOXX 238.

Hinweis:

Kreissägeblätter finden Sie unter 583920.
Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073851 und Nr. 073866.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb