Winkelschleifer WEV15-125

Artikel-Nr.: 077132 WEV15-125
Netto: 237,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung WEV 15-125 Quick
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.550 W
Leerlaufdrehzahl 2.800 min-1 - 11.000 min-1
Anschlussgewinde M14
maximaler Scheiben-⌀ 125 mm
Gewicht 2,5 kg
Kabellänge 4 m
Sanftanlauf ja
Wiederanlaufsperre ja
Besonderheit Schnellwechselsystem
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077132 WEV15-125
EAN / GTIN 4007430243751
Herstellernummer 600468000

Beschreibung

Ausführung:

Sie definieren das Limit - nicht Ihre Maschine.
Mit Geräten von 850 bis 1.900 Watt finden Sie für jeden Anspruch und jede Anwendung den richtigen Winkelschleifer.
Robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit Drehzahlregelung für hohen Arbeitsfortschritt.
  • Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe.
  • Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz.
  • Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen.
  • Konstante Drehzahl unter Last.
  • Höchste Lebensdauer in Extremanwendungen: robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit Drehzahlregelung und größter Leistungsdichte seiner Klasse für hohen Arbeitsfortschritt.
  • Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment.
  • Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System.
  • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar.
  • Vibrationsarmer Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT).
  • Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors.

Lieferumfang:

Inklusive verdrehsicherer Schutzhaube, Spannsatz, Zusatzhandgriff und Zweilochschlüssel.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb