Winkelschleifer, Typ: W850-125

Artikel-Nr.: 077132 W850-125
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 78,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung W 850-125
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 850 W
Leerlaufdrehzahl 11.500 min-1
Anschlussgewinde M14
maximaler Scheiben-⌀ 125 mm
Gewicht 1,8 kg
Kabellänge 2,5 m
Wiederanlaufsperre ja
Besonderheit Wiederanlaufschutz
Produktart Winkelschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 077132 W850-125
Kopieren
EAN / GTIN 4007430338006
Kopieren
Herstellernummer 603608000
Kopieren
Hersteller Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Ausführung:

Sie definieren das Limit - nicht Ihre Maschine.
Mit Geräten von 850 bis 2.000 Watt finden Sie für jeden Anspruch und jede Anwendung den richtigen Winkelschleifer.
Handlicher Kompaktwinkelschleifer für leichte Arbeiten.
  • Kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit.
  • Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung.
  • Robust, universell und wirtschaftlich: kraftvoller Winkelschleifer für jeden Einsatz.
  • Verdrehsichere Schutzhaube.

Lieferumfang:

Inklusive verdrehsicherer Schutzhaube, Spannsatz, Zusatzhandgriff und Zweilochschlüssel.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Einen Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen: Hier bitte Artikelnummer oder Sachnummer angeben.

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb