BOSCH Elektro-Winkelschleifer GWS, für 125 mm Scheiben ⌀, mit Wiederanlaufsperre, Typ GWS17125SB

Artikel-Nr.: 077109 GWS17125SB
Netto: 270,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Karton

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Karton
Herstellerbezeichnung GWS 17-125 SB
Energieversorgung Netzbetrieben
Nennspannung 230 V
Leistungsaufnahme 1.700 W
Drehzahlbereich 2.800 min-1 - 11.500 min-1
maximaler Scheiben-⌀ 125 mm
Gewicht 2,3 kg
Besonderheit Intelligentes Bremssystem
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077109 GWS17125SB
EAN / GTIN 4059952576657
Herstellernummer 06017D0700

Beschreibung

Ausführung:

Kraftvoller Winkelschleifer in kompakter Bauform mit verbessertem Verhältnis von Leistung zu Griffumfang, mit Drehzahlvorwahl und intelligentem Bremssystem
  • mit Drehzahlvorwahl
  • Intelligentes Bremssystem für schnellen Scheibenstillstand bei Werkzeugabschaltung und Drop Control.
  • KickBack Control, Wiederanlaufschutz und Seitengriff mit Vibration Control für hohen Anwenderschutz.

Lieferumfang:

Inklusive verdrehsichere Schutzhaube, Spannsatz, Zusatzhandgriff.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb