BOSCH Elektro-Winkelschleifer GWS, für 125 mm Scheiben ⌀, mit Wiederanlaufsperre

Artikel-Nr.: 077109 7-125
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 73,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung GWS 7-125
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 720 W
Drehzahlbereich 11.000 min-1
maximale Vibration nach EN 6,5 m/s2
maximaler Scheiben-⌀ 125 mm
maximale Trenntiefe 34 mm
Gewicht 1,9 kg
Wiederanlaufsperre ja
Besonderheit Schmaler Griffumfang
Produktart Winkelschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 077109 7-125
Kopieren
EAN / GTIN 3165140823715
Kopieren
Herstellernummer 0601388108
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

720 Watt 115 mm Winkelschleifer mit geringem Griffumfang, bietet optimierte Ergonomie für ermüdungsarmes Arbeiten.
  • Drehzahlvorwahl ermöglicht verschiedenste Anwendungen.
Handlicher Kompaktwinkelschleifer mit schmalem Griffumfang.
  • 720-Watt-Motor bei nur 1,9 kg Gewicht, optimierte Lufteinlässe (Direktkühlung) für längere Lebensdauer, Wiederanlaufschutz.
  • Kleinster Griffumfang (176 mm) im Vergleich zu anderen Winkelschleifern seiner Wattklasse, flacher Getriebekopf ermöglicht Arbeiten an beengten Stellen.

Lieferumfang:

Inklusive verdrehsichere Schutzhaube, Spannsatz, Zusatzhandgriff.