• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tischbohrmaschine ALZTRONIC, maximaler Bohr-⌀ in Stahl: 9mm

Artikel-Nr.: 076563 9
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 2.530,00 €
Sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Bohr-⌀ in Stahl (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung ALZTRONIC i9
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 700 W
maximale Drehzahl 390 min-1 - 6.500 min-1
maximaler Bohr-⌀ in Stahl 9 mm
Werkzeugaufnahme B16
maximaler Gewindebohr-⌀ in Stahl M8
Spindelhub 40 mm
Vorschub manuell
Abstand Spindel-Grundplatte minimal 110 mm
Abstand Spindel-Grundplatte maximal 250 mm
Ausladung 200 mm
Säulen-⌀ 50 mm
Bohrkopf Höhenverstellung Handrad
Maschinen-Grundplatte Breite nutzbare Auflage 300 mm
Maschinen-Grundplatte Höhe nutzbare Auflage 240 mm
T-Nuten-Nennmaß 12 mm
Anzahl T-Nuten 2
T-Nuten-Abstand 80 mm
Gewicht 64 kg
IP-Schutzart IP 54
Produktart Bohrmaschine

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 076563 9
Kopieren
EAN / GTIN 2050002043510
Kopieren
Herstellernummer ALZTRONIC I9
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person ALZMETALL GmbH & Co. KG., Harald-Friedrich-Strasse 2-8, 83352 ALTENMARKT AN DER ALZ, Deutschland, www.alzmetall.de

Beschreibung

Ausführung:

Hochdrehende, langlebige und präzise Tischbohrmaschine. Multi-Touch-fähiges Display mit kratzresistenter Glasoberfläche für optimale Lesbarkeit. Einfache und einheitliche Bedienerführung durch Piktogramme auf Display. Digitale Bohrtiefenanzeige mit Nullpunktfestlegung.
Serienmäßige Ausstattung:
  • 5 Zoll TFT - LCD-Display mit Touch-Funktion: Manuelle Eingabe Spindeldrehzahl-Sollwert, Drehzahlanzeige-Istwert, Integrierte Bohrtiefenanzeige mit Touch-Nullpunktübernahme, Virtuelle Bohrtiefen-Skala im Display, Maschinen-Zustandsanzeigen und Warnhinweise im Display, Serviceinformationen, wählbare Bedienersprachen: DE/ EN/ FR/ ES/ IT/ NL/ RU.
  • Wechselstrommotor 230 Volt, 50 Hz.
  • Anschlussstecker fertig montiert, Kabellänge 3 m.
  • Drehzahlverstellung stufenlos mittels Potentiometer.
  • Drei separate Taster für Rechtslauf - Linkslauf - Stopp (Spindelhalt durch Bremsfunktion).
  • Spindelschutz mit elektrischer Absicherung.
  • Pilzdrucktaster (verrastend) für NOT-HALT.
  • Hauptschalter, abschließbar.
  • Lackierung: DD-Srukturlack Signalweiß RAL 9003, PANTONE 7545c, schwarz.
Mit höhenverstellbarem und schwenkbarem Bohrkopf.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Hinweis:

Weitere Tischbohrmaschinen und Optionale Ausstattung wie z.B. LED Maschinenleuchte, Technologierechner usw. sind auf Anfrage erhältlich.