• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tischbohrmaschine ALZTRONIC, maximaler Bohr-⌀ in Stahl: 16mm

Artikel-Nr.: 076563 16
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 3.860,00 €
Sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Bohr-⌀ in Stahl (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung ALZTRONIC i16
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 700 W
maximale Drehzahl 100 min-1 - 2.000 min-1
maximaler Bohr-⌀ in Stahl 16 mm
Werkzeugaufnahme MK2
maximaler Gewindebohr-⌀ in Stahl M12
Spindelhub 80 mm
Vorschub manuell
Abstand Spindel-Grundplatte minimal 437 mm
Abstand Spindel-Grundplatte maximal 437 mm
Abstand Spindel-Maschinentisch minimal 75 mm
Abstand Spindel-Maschinentisch maximal 357 mm
Ausladung 190 mm
Säulen-⌀ 65 mm
Maschinentisch Breite nutzbare Auflage 240 mm
Maschinentisch Länge nutzbare Auflage 300 mm
Maschinen-Grundplatte Breite nutzbare Auflage 300 mm
Maschinen-Grundplatte Höhe nutzbare Auflage 240 mm
Maschinentisch Höhenverstellung Handkurbel
T-Nuten-Nennmaß 12 mm
Anzahl T-Nuten 2
T-Nuten-Abstand 80 mm
Gewicht 83 kg
IP-Schutzart IP 54
Produktart Bohrmaschine

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 076563 16
Kopieren
EAN / GTIN 2050002043541
Kopieren
Herstellernummer ALZTRONIC I16
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person ALZMETALL GmbH & Co. KG., Harald-Friedrich-Strasse 2-8, 83352 ALTENMARKT AN DER ALZ, Deutschland, www.alzmetall.de

Beschreibung

Ausführung:

Hochdrehende, langlebige und präzise Tischbohrmaschine. Multi-Touch-fähiges Display mit kratzresistenter Glasoberfläche für optimale Lesbarkeit. Einfache und einheitliche Bedienerführung durch Piktogramme auf Display. Digitale Bohrtiefenanzeige mit Nullpunktfestlegung.
Serienmäßige Ausstattung:
  • 5 Zoll TFT - LCD-Display mit Touch-Funktion: Manuelle Eingabe Spindeldrehzahl-Sollwert, Drehzahlanzeige-Istwert, Integrierte Bohrtiefenanzeige mit Touch-Nullpunktübernahme, Virtuelle Bohrtiefen-Skala im Display, Maschinen-Zustandsanzeigen und Warnhinweise im Display, Serviceinformationen, wählbare Bedienersprachen: DE/ EN/ FR/ ES/ IT/ NL/ RU.
  • Wechselstrommotor 230 Volt, 50 Hz.
  • Anschlussstecker fertig montiert, Kabellänge 3 m.
  • Drehzahlverstellung stufenlos mittels Potentiometer.
  • Drei separate Taster für Rechtslauf - Linkslauf - Stopp (Spindelhalt durch Bremsfunktion).
  • Spindelschutz mit elektrischer Absicherung.
  • Pilzdrucktaster (verrastend) für NOT-HALT.
  • Hauptschalter, abschließbar.
  • Lackierung: DD-Srukturlack Signalweiß RAL 9003, PANTONE 7545c, schwarz.
Mit starrem Bohrkopf und höhenverstellbarem und schwenkbarem Maschinentisch.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Hinweis:

Weitere Tischbohrmaschinen und Optionale Ausstattung wie z.B. LED Maschinenleuchte, Technologierechner usw. sind auf Anfrage erhältlich.
Optional mit Gewindeschneideinrichtung erhältlich.