Akku-Bohrhammer ohne Akku, Ladegerät und Koffer M18FHX

Artikel-Nr.: 075532 M18FHX
Netto: 459,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 18 V
  • Werkzeugaufnahme Form: SDS-Plus

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 18 V
Herstellerbezeichnung M18ONEFHX-0
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Drehzahlbereich 0 min-1 - 1.330 min-1
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 28 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton 26 mm
maximale Schlagzahl 4.800 min-1
Schlagenergie 2,5 J
Werkzeugaufnahme Form SDS-Plus
Gewicht 4,5 kg
maximale Vibration nach EN 8,9 m/s2
Schnellspannfutter Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 075532 M18FHX
EAN / GTIN 4058546346959
Herstellernummer 4933478502

Beschreibung

Ausführung:

  • Robuste Bohrhämmer mit pneumatischem Hammerschlagwerk.
  • SDS-Plus Bohreraufnahme.
  • Hochfestes Metallgetriebegehäuse.
  • Rechts- / Linkslauf, Schlagstopp und Drehzahlelektronik.
  • FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem zum werkzeuglosen Wechsel zwischen der SDS-Plus-Aufnahme und dem Metall-Schnellspann-Bohrfutter.
  • Drehstopp für leichte Meißelarbeiten.
  • Sicherheitskupplung schützt Anwender und Maschine bei blockierendem Bohrer.
  • Anti-Vibrations-System AVS.

Lieferumfang:

Nullversion − ohne Akku, Ladegerät und Koffer.

Hinweis:

Passende HM-Hammerbohrer finden Sie ab Nr. 787000. Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073808 und Nr. 073840.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb