Akku-Ladegerät M1218C

Artikel-Nr.: 073840 M1218C
Netto: 94,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
98 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 12 V; Milwaukee Typ B 14 V; Milwaukee Typ B 18 V

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 12 V; Milwaukee Typ B 14 V; Milwaukee Typ B 18 V
    Herstellerbezeichnung M12-18C
    Produktart Ladegerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 073840 M1218C
    EAN / GTIN 4002395376179
    Herstellernummer 4932352959

    Beschreibung

    Ausführung:

    Chipgesteuerte Impulsladetechnik. Mit Ladestandsanzeige und Überladeschutz.
    Die Akkus werden nacheinander in der Reihenfolge geladen, wie sie eingesteckt wurden.
    • Rot Dauerlicht: Akku wird geladen.
    • Rot langsames Blinken: Akku in Wartestellung.
    • Grün Dauerlicht: Akku geladen.
    Ladegerät für Akkus mit 12, 14 und 18 V Li-Ionen-Technologie.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb