{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Systemkoffer (L-Boxx) | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Bosch 18 V | |
Herstellerbezeichnung | GDS 18V-750 C | |
Anzahl enthaltener Akkus | 2 | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 8 Ah | |
Akkuspannung | 18 V | |
maximales Drehmoment hart | 750 Nm | |
Schlagzahl | 0 min-1 - 3.000 min-1 | |
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil | Außenvierkant | |
Werkzeugaufnahme Abmessung | 1/2 Zoll | |
maximale Drehzahl 1. Gang | 1.500 min-1 | |
maximale Drehzahl 2. Gang | 3.000 min-1 | |
Gewicht | 2,1 kg | |
maximale Vibration nach EN | 13,5 m/s2 | |
typische Verwendung | Heavy Duty | |
Produktart | Schlagschrauber |
Artikelnummer |
074052 GDS18750C
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4059952655147
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |