BOSCH Schlagschrauber 18V, Akku-Schlagschrauber

Artikel-Nr.: 074052 GDS1600HC
Kopieren
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: 803,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
Herstellerbezeichnung GDS 18V-1600HC
Anzahl enthaltener Akkus 2
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 8 Ah
Akkuspannung 18 V
maximales Drehmoment hart 1.600 Nm
Schlagzahl 0 min-1 - 2.350 min-1
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil Außenvierkant
Werkzeugaufnahme Abmessung 3/4 Zoll
maximale Drehzahl 1. Gang 800 min-1
maximale Drehzahl 2. Gang 1.750 min-1
Gewicht 3,2 kg
maximale Vibration nach EN 14 m/s2
typische Verwendung Heavy Duty
Produktart Schlagschrauber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 074052 GDS1600HC
Kopieren
EAN / GTIN 4053423246377
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Drehschlagschrauber.
  • Rechts- / Links-Lauf.
  • Akku-Ladestandsanzeige.
Außergewöhnliche Leistung ohne Kabel: 3/4 Zoll-Drehschlagschrauber mit hoher Durchzugskraft dank BITURBO Brushless-Technologie.
  • Starker Drehschlagschrauber mit einem Anziehmoment von 1.600 Nm und Losbrechmoment von 2.200 Nm.
  • Der Modus Auto Bolt Release (ABR) sorgt für eine bequeme Handhabung, indem er das Herunterfallen und Verlieren von Metallbolzen oder Überwurfmuttern verhindert.

Lieferumfang:

Inklusive 2× Li-Ion-Akkus, Ladegerät, L-BOXX.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851073867.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript