Akku-Ladegerät ASC55-8

Artikel-Nr.: 073890 ASC55-8
Netto: 771,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Typ CAS 18 V

Produktdetails

Technische Daten

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Typ CAS 18 V
Nennspannung 36 V
Maximale Anzahl Ladeplätze 8
Produktart Ladegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 073890 ASC55-8
EAN / GTIN 4061792191051
Herstellernummer 627093000

Beschreibung

Ausführung:

Ladegerät für Schiebesitz-Akkupacks aller Voltklassen (12 – 36 V). Patentierte „AIR COOLED“-Ladetechnologie für kurze Ladezeiten durch Kühlung des Akkupacks beim Ladevorgang.
Ladestation mit 8 parallelen Ladeplätzen. Robustes Aluminiumgehäuse mit Aufhängung für die Wandmontage und Tragegriff für den mobilen Einsatz.

Vorteil:

100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.
Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.