Akku-Ladegerät ASC145

Artikel-Nr.: 073890 ASC145
Netto: 103,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Typ CAS 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Typ CAS 18 V
Nennspannung 36 V
Maximale Anzahl Ladeplätze 1
Produktart Ladegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 073890 ASC145
EAN / GTIN 4061792155060
Herstellernummer 627378000

Beschreibung

Ausführung:

Ladegerät für Schiebesitz-Akkupacks aller Voltklassen (12 – 36 V). Patentierte „AIR COOLED“-Ladetechnologie für kurze Ladezeiten durch Kühlung des Akkupacks beim Ladevorgang.
Schnellladegerät mit 145 Watt Ausgangsleistung und bis zu 4-facher Ladegeschwindigkeit.

Vorteil:

100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.
Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb