Zubehör für Handschrauber Quick-In, Typ: THREAD-SET

Artikel-Nr.: 070208 THREAD-SET
Netto: 93,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubervorsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 070208 THREAD-SET
EAN / GTIN 4014586404851
Herstellernummer 64203003010

Beschreibung

Ausführung:

QuickIN-Zubehör zur Erweiterung aller FEIN Akku-Bohrschrauber mit QuickIN Schnittstelle in den Anwendungsgebieten Schrauben und Gewindebohren.
Gewindebohr-Adapter mit 2 Spannzangen für Schaft-Durchmesser 4,5 und 6 mm zum Schneiden von Gewindegrößen M4 / M5 / M6 / M8. Zuverlässiger Halt des Gewindebohrers am Vierkant, ein Durchrutschen wird dadurch verhindert. Kompatibel mit allen FEIN Akku-Schraubern mit QuickIN/QuickIN MAX Schnittstelle.

Lieferumfang:

1 × Gewindebohr-Adapter QuickIN, inkl. 2 Spannzangen für Schaft-⌀ 4,5 und 6 mm.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb