Ausführung:
QuickIN-Zubehör zur Erweiterung aller FEIN Akku-Bohrschrauber mit QuickIN Schnittstelle in den Anwendungsgebieten Schrauben und Gewindebohren.
Schlagschraubertauglicher VARIO Adapter 3/4 Zoll macht den Schlagschrauber zusätzlich zum Gewindebohrer und erweitert damit die Arbeitsanwendung um eine ganze weitere Maschine. Für alle Schlagschrauber mit einer 3/4 Zoll Außenvierkant Werkzeugaufnahme. Leichter werkzeugloser Wechsel des FEIN VARIO Verbrauchsmaterials und komfortabel einsteckbar ohne Betätigung der Verriegelungshülse. Einfaches und maschinelles Nachschneiden von Gewinden bis M30.
Zubehör-Schnittstelle: 3/4 Zoll Außenvierkant ISO 1174-2 F20; ⌀ 44 mm; Länge 64,2 mm; Werkzeugaufnahme: VARIO Bit-Schaft; Material: Vollmetall; Borh-⌀ Stahl Spiralbohrer: 12 mm; Gewindebohren: M30.
Bis M18 empfehlen wir FEIN VARIO Adapter 1/2 Zoll mit kleinerer Maschine für ein feinfühligeres Arbeiten und geringeres Bruchrisiko des Verbrausmaterials. Im Gegensatz zum Bohrschrauber oder manuellem Werkzeug bietet der Schlagschrauber ein leichteres und kraftvolleres Arbeitem beim Gewindeschneiden und -säubern. Der Adapter lässt sich leicht aufstecken und mit Hilfe einer Sicherungsfeder oder eines Sicherungsrings für den Dauereinsatz befestigen.
Passend für:
Alle FEIN VARIO Zubehöre - Spiralbohrer, Kegelsenker und Gewindebohrer.