• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Prof. Set: Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-55, 3 x ProCORE18V 4.0Ah, L-Case

Artikel-Nr.: 0615A5002V
Netto: 387,00 €
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
Produktart Schlagbohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0615A5002V
EAN / GTIN 4053423249897
Herstellernummer 0615A5002V
L-Nummer L00590 1817

Beschreibung

Beschreibung:

  • Professional Set: Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-55 + 3 x ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40 in L-Case
  • Die Bosch Professional Schlagbohrmaschinen mit bürstenlosem Motor verdienen unsere stärksten ProCORE18V-Akkus!

Merkmal:

  • Volumen: 20,88 dm3
  • Bruttogewicht: 4,93 kg
  • Nettogewicht: 1,05 kg
  • Abmessung Breite: 400 mm
  • Abmessung Höhe: 120 mm
  • Abmessung Länge: 435 mm

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb