• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku Starter-Set: 2 x GBA 18 Volt, 4.0 Ah und GAL 18V-40

Artikel-Nr.: 1600A019S0
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 206,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Akku inkl. Ladegerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1600A019S0
Kopieren
EAN / GTIN 3165140967969
Kopieren
Herstellernummer 1600A019S0
Kopieren
L-Nummer L00590 1102
Kopieren
Hersteller Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Starter-Set 2 x GBA 18V 4Ah + GAL 18V-40
  • 2 x 18-V-Akku mit 4,0-Ah-Kapazität für höhere Laufleistung und schnellem Ladegerät, 18V-/4,0-Ah-Akku mit höherer Laufleistung für alle Werkzeuge der 18V-Klasse, Extrem schnelle Aufladezeit für alle 18V-Akkus, beispielsweise Aufladen eines 18V-/4,0-Ah-Standardakkus in nur 48 Minuten zu 80 %, Kompatibel seit 2008: Alle unsere Akkus passen innerhalb der jeweiligen Voltklasse in die neuen und die bereits vorhandenen Bosch Professional Werkzeuge

Merkmal:

  • Akku 1, Kapazität: 4.0 Ah
  • Akkuladespannung: 14.4 - 18 V
  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Ladestrom: 4.0 A
  • Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (80%/100%) ca.: 48/65 min
  • Zellentyp: Li-Ion

    Lieferumfang:

    • Karton
    • 2 x Akku GBA 18V 4.0Ah
    • Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb