• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Combo Kit Set mit 4x 18V-Werkzeugen: GSR, GKT, GST, GEX, 3x Akku

Artikel-Nr.: 0615990N36
Netto: 1.374,00 €
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
Produktart Elektrowerkzeug-Sortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0615990N36
EAN / GTIN 4059952687421
Herstellernummer 0615990N36
L-Nummer L00590 1846

Beschreibung

Beschreibung:

  • Combo Kit Set mit 4 18V-Werkzeugen: GSR 18V-90C + GKT 18V-52GC + GST 18V-155 SC + GEX 18V-125 + 1 x 4,0 Ah (PC) + 2 x 5,5 Ah (PC) + GAL 1880CV (L)
  • Die perfekte Kombination von Profi-Elektrowerkzeugen mit beeindruckender Leistung und Anwenderschutz.

Merkmal:

  • Volumen: 141,696 dm3
  • Bruttogewicht: 9,78 kg
  • Nettogewicht: 4,032 kg
  • Abmessung Breite: 410 mm
  • Abmessung Höhe: 720 mm
  • Abmessung Länge: 480 mm

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb