• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-22

Artikel-Nr.: 0611924000
Netto: 249,00 €
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
Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0611924000
EAN / GTIN 4059952613338
Herstellernummer 0611924000
L-Nummer L00590 1894

Beschreibung

Beschreibung:

  • Muskelbelastung, unerwartete Stöße und das Einatmen von Staub sind nur einige der Unannehmlichkeiten beim Bohren in Beton
  • Zum Glück haben wir den Bohrhammer GBH 18V-22 Professional entwickelt, um dir deine Arbeit angenehmer zu machen
  • Dieses Werkzeug bietet ein kompaktes, leichtes und ergonomisches Design mit einer guten Schwerpunktlage, so dass es leichter und ermüdungsfreier in der Handhabung ist, besonders beim Überkopfbohren
  • Dank KickBack Control und Vibration Control behältst du die Kontrolle und deine Hände und Arme werden weniger belastet
  • Verbinde mit einem einzigen Klick den Bohrhammer mit dem Sauger GDE 18V-12 Professional für mehr Sauberkeit am Arbeitsplatz
  • Außerdem kannst du die Arbeit mit weniger Unterbrechungen abschließen – dieses Werkzeug kombiniert hohe Leistung mit effizienter Akkulaufzeit
  • Der Bohrhammer GBH 18V-22 Professional ist das Werkzeug deiner Wahl, wenn du ein kraftvolles und dennoch handliches Elektrowerkzeug haben möchtest.
  • Er ist ideal zum Bohren von 6- bis 10-mm-Löchern, ob du nun als Klempner Sanitärinstallationen ausführst oder als Tischler den Kücheneinbau vorbereitest.
  • Auch als Elektriker kannst du auf dieses Werkzeug zählen, besonders beim Überkopfbohren für die Montage von Leuchten, Lampen und Rauchmeldern
  • Der Sauger GDE 18V-12 Professional wurde speziell für leichteres Überkopfarbeiten entwickelt
  • Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku Allianz

Merkmal:

  • Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0 - 4675 bpm
  • Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu: 4675 bpm
  • Volumen: 7,48 dm3
  • Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016): 1.9 J
  • Bruttogewicht: 2,97 kg
  • Gewicht exkl. Akku: 2.3 kg
  • Nettogewicht: 2,3 kg
  • Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]: 14.0 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Meißeln in Beton]: 9.4 m/s²
  • Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Meißeln in Beton]: 1.5 m/s²
  • Nenndrehzahl: 0 - 1050 min-1
  • Nenndrehzahl, bis zu: 1050 min-1
  • Abmessung Breite: 220 mm
  • Abmessung Höhe: 100 mm
  • Abmessung Länge: 340 mm
  • Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern, bis: 22 mm
  • Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern, von: 4 mm
  • Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern: 4 - 22 mm
  • Max. Bohrdurchmesser in Metall: 13 mm
  • Max. Bohr-Ø Holz: 20 mm
  • Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern: 4 - 12 mm
  • Rec. app. range in concr. with ham. dr. bits, from: 4 mm
  • Rec. app. range in concr. with hammer dr. bits, to: 12 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 296 mm
  • Akkuspannung: 18.0 V
  • BITURBO: Nein
  • Werkzeugaufnahme: SDS plus

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb