• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Bohrschrauber GSB 18V-45, 2 Akku GBA 18V 2.0Ah, Ladg. u. L-CASE

Artikel-Nr.: 06019K3306
Netto: 298,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019K3306
EAN / GTIN 4059952635705
Herstellernummer 06019K3306
L-Nummer L00590 1697

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Bohrschrauber GSB 18V-45, Der GSB 18V-45 verfügt über einen bürstenlosen Motor für eine lange Lebensdauer und Power für alle gängigen Anwendungen
  • Er erreicht ein maximales Drehmoment von 45 Nm und eine Drehzahl von 1.900 min⁻¹
  • Der robuste Schlagbohrschrauber besitzt ein 13-mm-Metallfutter für eine exzellente Drehmomentübertragung bei der Arbeit
  • Dank seiner leichten und kompakten Bauweise mit einer Kopflänge von nur 174 mm ist er überall einsetzbar und am mitgelieferten Gürtelclip lässt er sich mühelos tragen
  • Der GSB 18V-45 Professional eignet sich für kleine bis mittelgroße Schrauben mit einem maximalen Bohrdurchmesser von 8 mm
  • Er bietet einen maximalen Bohrdurchmesser bis 35 mm in Holz und bis 10 mm in Stahl und Mauerwerk
  • Der Schlagbohrschrauber ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Akkutyp: Lithium-Ionen
  • Bohr-Ø Holz, max.: 35 mm
  • Bohr-Ø Mauerwerk, max.: 10 mm
  • Bohr-Ø Stahl, max.: 10 mm
  • Drehmoment (weich/hart/max.): 21/45/- Nm
  • Drehmomentstufen: 20+2
  • Gewicht exkl. Akku: 1 kg
  • Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 - 500 / 0 - 1900 min-1
  • Schlagzahl, max.: 27000 bpm
  • Schrauben-Ø, max.: 8 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 2.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Mauerwerk]: 12.2 m/s²
  • Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schlagbohren in Mauerwerk]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 203 mm

    Lieferumfang:

    • 2 x Akku GBA 18V 2.0Ah
    • Ladegerät GAL 18V-20 Professional
    • 82-teiliges Zubehör-Set
    • L-Case Pick & Click

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Das könnte Sie auch interessieren

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Sie sind Neukunde?

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb