• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 P, (2x5,0Ah, L)

Artikel-Nr.: 06019J4101
Netto: 477,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019J4101
EAN / GTIN 4059952634470
Herstellernummer 06019J4101
L-Nummer L00590 1758

Beschreibung

Merkmal:

  • Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]: 3.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: 1.5 m/s²

Lieferumfang:

  • Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014)
  • Schnellspannmutter (2 608 000 684)
  • Karton
  • Schutzhaube (1 605 510 364)
  • Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)
  • 2 x Akku GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)
  • Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 N5M)
  • L-BOXX136N (1 600 A01 2G0)

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb