• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Combo Kit GDR 18V-200 + GSR 18V-55, L-Case

Artikel-Nr.: 06019J2108
Netto: 474,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schlagbohrmaschine

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 06019J2108
    EAN / GTIN 4059952596716
    Herstellernummer 06019J2108
    L-Nummer L00590 1628

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Combo Kit GDR 18V-200 + GSR 18V-55
    • Dieser bürstenlose Drehschlagschrauber und der bürstenlose Bohrschrauber bilden die perfekte Kombination für alle professionellen Anforderungen
    • 2 x Akku GBA 18V 4Ah
    • Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional
    • L-Case

    Merkmal:

    • Volumen: 19,219 dm3
    • Bruttogewicht: 5,63 kg
    • Nettogewicht: 2,4 kg
    • Abmessung Breite: 390 mm
    • Abmessung Höhe: 112 mm
    • Abmessung Länge: 440 mm

    Lieferumfang:

    • 2 x Akku GBA 18V 4.0Ah
    • Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional
    • L-Case

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb