• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55, 2 x Akku ProCORE18V, Schnellladegerät GAL 18V-40

Artikel-Nr.: 06019H5204
Netto: 363,00 €
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
    Produktart Bohrschrauber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 06019H5204
    EAN / GTIN 4059952509310
    Herstellernummer 06019H5204
    L-Nummer L00590 1438

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55, Der leistungsstarke Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55 Professional mit bürstenlosem Motor ist das ideale Einstiegswerkzeug im 18V-Segment von Bosch
    • Robust und leistungsstark mit großem Leistungspotenzial von 55 Nm und 1.750 min-1 bietet das Gerät einfach höchste Effizienz am Arbeitsplatz, insbesondere beim Arbeiten in Holz und Metall
    • Dank seines 13-mm-Metallbohrfutters von Roehm ist es robust und bietet für ein breites Spektrum an Bohr- und Schraubanwendungen die ideale Kraftübertragung
    • Für eine längere Werkzeuglebensdauer und eine höhere Akkulaufleistung ist es mit einem bürstenlosen Motor ausgestattet
    • Der Bohrschrauber ist für das Bohren in Holz bis zu 35 mm und in Stahl bis zu 13 mm und für Schraubdurchmesser bis zu 10 mm geeignet
    • Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus inkl
    • ProCORE18V-Akkus und -Ladegeräte

    Merkmal:

    • Akkuspannung: 18.0 V
    • Akkutyp: Lithium-Ionen
    • Bohrfutterspannbereich, min./max.: 1.5 / 13 mm
    • Bohr-Ø Holz, max.: 35 mm
    • Bohr-Ø Stahl, max.: 13 mm
    • Drehmoment (weich/hart/max.): 28/55/- Nm
    • Drehmomentstufen: 20+1
    • Gewicht exkl. Akku: 1 kg
    • Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 - 460 / 0 - 1800 min-1
    • Schrauben-Ø, max.: 10 mm
    • Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²
    • Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 2.0 m/s²

      Lieferumfang:

      • 2 x Akku ProCORE18V 4.0Ah
      • Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional
      • L-BOXX 136
      • L-BOXX-Einlage für Gerät

      Downloads & Dokumente

      Passende Produkte

      Zubehör

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Sie sind Neukunde?

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb