• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handkreissäge GKS 55+ GCE, im Karton

Artikel-Nr.: 0601682100
Netto: 284,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601682100
EAN / GTIN 3165140731034
Herstellernummer 0601682100
L-Nummer L00590 470

Beschreibung

Beschreibung:

  • Handkreissäge GKS 55+ GCE
  • Die kompakte GKS 55+ GCE Professional erreicht eine hohe Schnittkapazität, sogar dort, wo dies normalerweise nur mit wesentlich größeren Sägeblättern möglich ist
  • Bei zahlreichen Materialien erreicht die Kreissäge dank ihres zweistufigen Getriebes eine Schnitttiefe von 63 mm
  • Sie läuft außerdem reibungslos auf dem Bosch Führungsschienensystem und lässt sich für genaues Sägen optimal führen
  • Die elektronische Drehzahlregelung ermöglicht eine variable Drehzahl für die Arbeit mit verschiedensten Materialien
  • Genaue Ergebnisse beim Sägen in verschiedenen Holzmaterialien, z.B. in Holzwerkstoffen wie OSB, Sperrholz oder MDF
  • Die Säge ist mit dem Bosch Führungsschienensystem kompatibel, ebenso mit den Schienensystemen von Mafell, Festool und Makita
  • Die GKS 55+ GCE Professional ist mit Gebläse, Absaugstutzen, Fußplatte aus Aluminiumdruckguss, konstanter Drehzahl, schneller Motorbremse, Sanftanlauf und Spindelarretierung ausgestattet

Merkmal:

  • Führungsschienenkompatibel: ja
  • Gewicht: 3.8 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 2100 - 4700 min-1
  • Max. Schnittkapazität in Holz (45°): 48 mm
  • Max. Schnittkapazität in Holz (90°): 63 mm
  • Nenneingangsleistung: 1350 W
  • Sägeblattbohrungs-Ø: 20 mm
  • Sägeblatt-Ø: 165 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Holzsägen]: 4.0 m/s²
  • Unsicherheit K [Holzsägen]: 1.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • Innensechskant
    • Karton
    • 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood speed, 165 x 1.7 x 20 mm, 12
    • Parallelanschlag
    • Vakuumadapter

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb