• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelanschlag FSN WAN, Systemzubehör

Artikel-Nr.: 1600Z0000A
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 115,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1600Z0000A
Kopieren
EAN / GTIN 3165140608077
Kopieren
Herstellernummer 1600Z0000A
Kopieren
L-Nummer L00590 73
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Systemzubehör FSN WAN
  • Der Winkelanschlag FSN WAN Professional für Führungsschienen fixiert solche fest auf dem Werkstück und ermöglicht schnelle und präzise Winkelschnitte
  • Er lässt sich intuitiv einstellen sowie bedienen und verfügt über eine Gradskala für eine schnelle Positionierung
  • Der qualitativ hochwertige Winkelanschlag sorgt für genaue Ergebnisse und lässt sich mit dem Verbindungselement FSN VEL perfekt mit der Führungsschiene verbinden
  • Er eignet sich für genaue geführte Winkelschnitte mit Bosch FSN Führungsschienen
  • Dieses Werkzeug ist mit Bosch Führungsschienensystemen kompatibel

Merkmal:

  • Volumen: 4,217 dm3
  • Bruttogewicht: 0,64 kg
  • Nettogewicht: 0,61 kg
  • Abmessung Breite: 235 mm
  • Abmessung Höhe: 37 mm
  • Abmessung Länge: 485 mm

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb