• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Bauleuchte GLI 18V-10000 C

Artikel-Nr.: 0601446900
Netto: 346,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Arbeitsleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601446900
EAN / GTIN 3165140976442
Herstellernummer 0601446900
L-Nummer L00590 1458

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Bauleuchte GLI 18V-10000 C
  • Der GLI 18V-10000 C Professional ist der erste Bosch Baustrahler seiner Art im 18V-Sortiment
  • Ihre starke LED beeindruckt mit bis zu 10.000 Lumen überlegener Helligkeit, und ist damit sogar heller als Halogenbaustrahler mit 500 W
  • Der Baustrahler ist aufgrund ihres massiven Metallkörpers, der durch einen stoßdämpfenden Gummirahmen und stabile Sicherheitsbügel abgeschirmt ist, extrem robust
  • Sie verfügt sowohl über ein User Interface mit Helligkeits- und Ladezustandsanzeige als auch über ein Bluetooth Connectivity-Modul, das eine bequeme Fernsteuerung sowie Beleuchtungseinstellungen über die Kachel MyTools in der Toolbox App ermöglicht
  • Sie hat drei Helligkeitsstufen, flexible Einstellwinkel und ein 5/8-Zoll-Stativgewinde, was eine schnelle Anpassung an jede Arbeitssituation ermöglicht
  • Dieser Baustrahler eignet sich hervorragend zum Ausleuchten ganzer Arbeitsbereiche
  • Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 18-V-Akkus und -Ladegeräten kompatibel

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Anzahl der Helligkeitsstufen: 3
  • Gewicht exkl. Akku: 3.9 kg
  • Lichtstrom: 10000 lm
  • Max. Betriebszeit 18 V: 12.5 min/Ah

    Lieferumfang:

    • Karton

    Passende Produkte

    Zubehör