• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rotationslaser GRL 650 CHVG

Artikel-Nr.: 0601061V00
Netto: 2.468,00 €
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
    Produktart Rotationslaser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 0601061V00
    EAN / GTIN 4059952593654
    Herstellernummer 0601061V00
    L-Nummer L00590 1582

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Rotationslaser GRL 650 CHVG
    • Der robuste Rotationslaser GRL 650 CHVG Professional mit Bluetooth®-Konnektivität setzt neue Maßstäbe für Präzision und Effizienz beim Nivellieren auf der Baustelle
    • Grüne Lasertechnologie sorgt für eine bessere Sichtbarkeit bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen
    • Der strapazierfähige Rotationslaser eignet sich für die Verwendung bei rauen Baustellenbedingungen und schlechtem Wetter
    • übersteht Stürze bis zu 2 m bei umkippendem Stativ und erfüllt die IP68-Anforderungen zum Schutz gegen Staub und Wasser
    • Die Verwendung der Levelling Remote App für die Einstellungsübersicht und Fernbedienung spart Zeit und erlaubt volle Konzentration auf die Arbeit
    • Der vielseitige GRL 650 CHVG Professional eignet sich besonders für Nivellier- und Planierarbeiten im Außenbereich sowie für die Installation von Wänden
    • Decken und Klimaanlagen im Innenbereich
    • Eine lange Laufzeit für mehr Komfort durch die Wahl zwischen zwei Optionen: 18-V-Li-Ion-Akku von Bosch oder Alkali-Batterien
    • Optimaler Komfort dank High-Tech-Ausstattung wie Display
    • Doppelneigungsfunktion
    • Neigungsspeicherung und hochwertiger Empfänger

    Merkmal:

    • Volumen: 73,85 dm3
    • Bruttogewicht: 15,51 kg
    • Nettogewicht: 4,3 kg
    • Abmessung Breite: 450 mm
    • Abmessung Höhe: 263 mm
    • Abmessung Länge: 624 mm

    Lieferumfang:

    • Laser-Empfänger LR 65 G Professional
    • Empfängerhalterung RB 60 Professional
    • Fernbedienung RC 6 Professional
    • 1 x Akku ProCORE18V 4.0Ah
    • Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional
    • Akku-Adapter BA 1 Professional
    • Wandhalter WM 6 Professional
    • 4 x Batterie LR20 1.5V (D)
    • 4 x 1.5 V-LR6-Batterie (AA)
    • Laserzieltafel
    • Lasersichtbrille (grün)
    • Handwerkerkoffer

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb