• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Laser-Empfänger LR 65 G

Artikel-Nr.: 0601069T00
Netto: 394,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Empfänger

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 0601069T00
    EAN / GTIN 4059952593678
    Herstellernummer 0601069T00
    L-Nummer L00590 1773

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Laser-Empfänger LR 65 G
    • Der kompakte und robuste LR 65 G Professional ist ein hochwertiger Laser-Empfänger
    • der mühelos grüne Laser erkennt
    • Sein langes Empfangsfenster und beidseitiges Display mit Hintergrundbeleuchtung und Millimeter-Offsetfunktion gewährleisten effizientes Arbeiten und schnelle Lasererkennung
    • Das langlebige Gummitastenfeld
    • der Schutz gegen Staub und Wasser gemäß IP67-Norm
    • und das Gehäuse mit robuster Softgriffummantelung machen ihn zum perfekten Gerät für Einsätze in rauer Umgebung
    • Bluetooth®-Kommunikation mit dem Rotationslaser GRL 650 CHVG Professional ermöglicht zusätzliche Funktionen wie die Benutzerkalibrierung
    • Dual CenterFind und CenterLock
    • Der LR 65 G Professional ist ideal für verschiedenste Nivellier- und Ausrichtungsanwendungen im Innen- und Außenbereich
    • Der Laser-Empfänger bietet fünf Empfindlichkeits- und vier Lautstärkestufen sowie LEDs mit verstellbarer Helligkeit für eine gute Erkennbarkeit des Laserstrahls

    Merkmal:

    • Empfänger: nein
    • Empfängertyp: Rotationslaser
    • Fernbedienung: nein
    • Gewicht, ca.: 380 g
    • Messgenauigkeit (fein/grob): ±0.5 mm/± 10 mm
    • Passend zu: GRL 650 CHVG
    • Reichweite, Empfänger: < 325 m
    • Reichweite: 0 - 325 m
    • Staub- und Spritzwasserschutz: IP 67
    • Werkzeugabmessungen (Breite): 79 mm
    • Werkzeugabmessungen (Höhe): 33 mm
    • Werkzeugabmessungen (Länge): 175 mm

      Lieferumfang:

      • Empfängerhalterung RB 60 Professional
      • 2 x 1.5 V LR6-Batterie (AA)

      Services & Produktberater

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Sie sind Neukunde?

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb