• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

testo Saveris 2-T2 - Funk-Datenlogger, 2 Anschlüsse für NTC-Temperaturfühler

Artikel-Nr.: 0572 2032
Netto: 194,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Datenlogger

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 0572 2032
    EAN / GTIN 4029547017438
    Herstellernummer 0572 2032
    L-Nummer L40540 424

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Das testo Saveris 2 WiFi-Datenlogger-System ist die einfache, vielseitige und zuverlässige Lösung für die Messung und Überwachung von Temperatur- und Türkontaktwerten in Ihren Lager-, Kühl- und Arbeitsräumen. Die Installation des Systems ist kinderleicht und kann über einen Browser durchgeführt werden.

    Temperaturüberwachung mit testo Saveris 2Das Temperaturüberwachungssystem besteht aus mindestens einem WiFi-Datenlogger und einem Cloud-Zugang (Online-Datenspeicher). Als Bestandteil dieses Datenlogger-Systems speichert der Datenlogger testo Saveris 2-T2 mit bis zu 2 anschließbaren NTC-Temperaturfühlern oder Türkontakten alle gemessenen Temperaturwerte und Türkontakte und überträgt sie direkt per WLAN in die Testo Cloud. Mit der Alarmfunktion können Sie sich bei Grenzwertüberschreitungen sofort per E-Mail oder SMS (optional) warnen lassen.

    Die Testo Cloud Pakete: Basic (kostenlos) und AdvancedDie Testo Cloud ist das zentrale Bedienelement zum Einrichten Ihres testo Saveris 2 Systems. Hier können Sie Ihre WiFi-Datenlogger konfigurieren, Grenzwertalarme einstellen und Ihre Messdaten auswerten. Mit einem internetfähigen Smartphone, Tablet oder PC können Sie jederzeit und überall auf alle Messwerte und Analysefunktionen zugreifen. Für den Zugriff auf die Testo Cloud müssen Sie sich zunächst unter www.saveris.net registrieren.

    Je nach gewünschtem Funktionsumfang haben Sie bei der Nutzung der Testo Cloud die Wahl zwischen der kostenlosen Basic- und der umfangreicheren Advanced-Funktionalität:

    Merkmal: Basic (kostenlos) / [Advanced]
    • Messzyklus: 15 min. ... 24 h / [1 min. ... 24 h]
    • Kommunikationszyklus: 15 min. ... 24 h / [1 min. ... 24 h]
    • Datenspeicher: Max. 3 Monate / [Max. 2 Jahre]
    • Berichte: Handbuch (.pdf/.csv) / [Handbuch (.pdf/.csv); Automatisch (.pdf/. csv)]
    • Anzahl der Benutzer pro Konto: 1 / [1]
    • Anzahl der WiFi-Datenlogger pro Konto: Unbegrenzt / [Unbegrenzt]
    • Alarmoptionen: Obere/untere Alarmgrenzen / [Obere/untere Alarmgrenzen; Alarmverzögerung; Zeitsteuerung der Alarme]
    • Systembenachrichtigungen: Benachrichtigung bei schwacher Batterie; Funkverbindung unterbrochen; Stromversorgung unterbrochen / [Benachrichtigung bei schwacher Batterie; Funkverbindung unterbrochen; Stromversorgung unterbrochen]
    • E- Mail-Alarm: Ja / [Ja]
    • SMS-Alarm: Nein / [Inklusive 25 SMS pro Logger und Jahr; Möglichkeit, zusätzliche SMS-Pakete zu erwerben]

    Wenn Sie sich für die Vorteile des Advanced-Pakets entscheiden, haben Sie auch die Wahl zwischen Lizenzpaketen, die sich in ihrer Gültigkeitsdauer unterscheiden (12-Monats-Lizenz mit Best.-Nr. 0526 0735, 24-Monats-Lizenz mit Best.-Nr. 0526 0732 und 36-Monats-Lizenz mit Best.-Nr. 0526 0733).

    WiFi-Datenlogger: Vorteile und FunktionenAktuelle Messwerte, Grenzwertverletzungen und die verbleibende Batterielebensdauer sind auf dem Display des Datenloggers ablesbar. Die Standardbatterien (AA) haben eine Lebensdauer von 12 Monaten und können jederzeit vom Anwender selbst ausgetauscht werden. Der interne Datenspeicher des WiFi-Datenloggers beträgt 2 x 10.000 Messwerte und das Gehäuse hat die Schutzart IP65. Der testo Saveris 2-T2 ist vom TÜV Süd nach EN 12830 geprüft.

    Hinweis: Um den testo Saveris 2-T2 WiFi Datenlogger nutzen zu können, benötigen Sie zusätzlich mindestens eine anschließbare Sonde (optional).

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb