• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Temperaturfühler mit Klettband, NTC - ohne Konformitätsbewertung

Artikel-Nr.: 0613 4611
Netto: 97,00 €
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
Produktart Feuchte- und Temperaturfühler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0613 4611
EAN / GTIN 4029547004599
Herstellernummer 0613 4611

Beschreibung

Beschreibung:

Mit diesem Temperaturfühler mit NTC-Sensor können Sie Oberflächentemperaturmessungen an Rohren mit einem Rohrdurchmesser von bis zu 75 mm durchführen. Sie können damit z.B. die Oberflächentemperatur von Heizungsrohren ermitteln
  • Der NTC-Sensor zur Temperaturmessung ist an einem breiten, 300 mm langen Band befestigt. Durch den Klettverschluss an diesem Streifen lässt sich der Oberflächenfühler schnell und einfach am Rohr befestigen
  • Für einen optimalen Wärmeübergang zwischen Oberflächenfühler und Messobjekt empfehlen wir die Verwendung unserer optionalen Silikon-Wärmeleitpaste
  • Der Oberflächenfühler ist mit einem Kabel ausgestattet
  • Der perfekte Fühler für jede Anwendung
  • Sie sehen nicht den Temperaturfühler, den Sie suchen? Bitte kontaktieren Sie uns direkt. Wir haben eine große Auswahl an Standard-Temperaturfühlern und fertigen auch kundenspezifische Fühler speziell nach Ihren persönlichen Anforderungen.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb