• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 2, 18-teilig

Artikel-Nr.: 05347107001
Netto: 113,23 €
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05347107001
    EAN / GTIN 4013288182395
    Herstellernummer 05347107001
    L-Nummer L60020 3392

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 16 VDE-Wechselklingen mit 2 Handhaltern 817 VDE Kraftform in robuster Gürteltasche.
    • Stückgeprüfte Werkzeuge gemäß IEC 60900.
    • Stückprüfung im Wasserbad bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.

    Vorteil:

    • Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 2
    • Mehrkomponentiger VDE-isolierter Kraftform Handhalter mit Abrollschutz
    • VDE-Wechselklingen 154 mm lang
    • In robuster Falttasche
    • Stückgeprüft

    Lieferumfang:

    • Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 2, 18-teilig; 2x 817 VDE Kraftform Handhalter: 9 x 98 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 i: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S: # 1x154 mm, # 2x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 65 i: PZ 1x154 mm, PZ 2x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S: # 1x154 mm, # 2x154 mm; 4x Kraftform Kompakt VDE 60 i: 1x5,5x154 mm, 0,4x2,5x154 mm, 0,6x3,5x154 mm, 0,8x4x154 mm; 1x Kraftform Kompakt 96 VK 6,3: 6,3 x 89 mm; 1x Kraftform Kompakt 97 VK 8,1: 8,1 x 89 mm; 1x Kraftform Kompakt 98 DK: 89 mm; 1x Kraftform Kompakt 99 FL: 89 mm; 1x Klettstreifen 70: 70 x 50 mm

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb