• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt VDE 62 i, PH 2 x 154 mm

Artikel-Nr.: 05003412001
Netto: 6,36 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05003412001
EAN / GTIN 4013288104137
Herstellernummer 05003412001
L-Nummer L60020 1650

Beschreibung

Beschreibung:

  • VDE Klinge für Kraftform Kompakt VDE Griff-/Wechselklingensystem für blitzschnellen Austausch der Klinge ohne Sonderwerkzeug.
  • Stückgeprüfte Werkzeuge gemäß IEC 60900.
  • Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
  • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz.

Vorteil:

  • Kraftform Kompakt VDE Wechselklinge für Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess
  • Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900
  • 9 mm Sechskant-Antrieb mit Einführschräge
  • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz

Lieferumfang:

  • Kraftform Kompakt VDE 62 i, PH 2 x 154 mm