• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DNGA 150404-M2 IB10S Rhombische 55°-Wendeschneidplatten mit 2 CBN-Schneiden für die Bearbeitung von gehärtetem Stahl, Sintermetallen und hoch hitzebeständigen Legierungen

Artikel-Nr.: 6822379
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 84,90 €
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6822379
Kopieren
EAN / GTIN 7291075282955
Kopieren
Herstellernummer 6822379
Kopieren
L-Nummer L24270 178
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer M, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Schneidkantenlänge (L) 15.5 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm

Merkmal:

  • Spanformer M
  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 15.5 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 0.5 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm
  • Maximaler Vorschub 0.3 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.1 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.05 mm/rev

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISOTURN" Alle ansehen