Vollsichtbrillen

61 Produkte

Produkte

Auf die Merkliste setzen

Vollsichtbrille: Optimaler Schutz trotz Sehhilfe

In verschiedenen Berufen ist es nicht ungewöhnlich, mit unverträglichen oder gesundheitsschädlichen Stoffen zu arbeiten. In vielen Tätigkeitsfeldern gibt es daher gesetzliche Vorgaben für das Tragen entsprechender Schutzausrüstung. Diese umfasst neben Arbeitskleidung und einem Atemschutz im Normalfall ebenso einen Augenschutz. Brillenträger stehen in diesem Zusammenhang vor einem Problem. Gewöhnliche Vollsichtschutzbrillen können häufig nicht mit einer Sehhilfe kombiniert werden. Die Lösung besteht in vielen Fällen in einer Schutzbrille mit Sehstärke. Allerdings existiert mit den sogenannten Vollsichtbrillen eine praktische Alternative. Ebenso gebräuchlich sind die Bezeichnungen „Korbbrille“ sowie „Gesichtsvisier“.

Eine Vollsichtbrille besitzt eine spezielle Form, welche es ermöglicht, den Augenschutz einfach über der normalen Korrekturbrille zu tragen. Die Schutzbrillen sind so beschaffen, dass sie das seitliche Sichtfeld des Trägers nicht abschneiden. So wird die Wahrnehmung durch Vollsichtbrillen nicht eingeschränkt.

Vollsichtbrillen in hochwertige Qualität

Erst mit der richtigen Arbeitsausrüstung ist es Ihren Angestellten möglich, die bestmögliche Leistung zu erbringen. Dies gilt nicht nur für Arbeitskleidung im Allgemeinen, sondern ebenso für den Augenschutz. Unsere Vollsichtbrillen werden nach europäischen Normen produziert und erfüllen höchste funktionale Ansprüche. Unsere Modelle zeichnen sich durch Langlebigkeit aus und sind angenehm zu tragen. Die Schutzgläser bestehen bei den meisten Ausführungen aus einem beschichteten Material, welches nicht nur bruchsicher und kratzfest ist, sondern ebenso beschlagfrei.

Abhängig vom Einsatzgebiet können Sie auf unterschiedliche Sichtscheiben sowie Form-Gestelle bei uns im Online-Shop zurückgreifen. Grundsätzlich kann eine Vollsichtschutzbrille sowohl Schutz vor Fremdkörpern, wie Staub, Spritzern und Splittern, als auch vor gefährlichen Dämpfen und Chemikalien, Licht- und UV-Strahlung oder Laserlicht bieten. Darüber hinaus schützt sie die Augen vor Hitze, Kälte sowie (Fahrt-)Wind. Im letzten Fall ist von einer Windschutzbrille für Brillenträger die Rede.

Bevor Sie sich für eine bestimmte Schutzbrille entscheiden, beachten Sie Folgendes: Jede Vollsichtbrille stellt zwar eine Vollsichtschutzbrille dar, umgekehrt gilt dies jedoch nicht. Ob sich ein Modell als Überbrille tragen lässt, können Sie unseren Produktbeschreibungen entnehmen. Bei den jeweiligen Ausführungen ist ein Symbol mit einem Brillenträger abgebildet.

Für welche Tätigkeiten wird eine Vollsichtschutzbrille benötigt?

Über den Sehsinn nimmt ein Mensch etwa 85 Prozent seiner Sinneseindrücke wahr. Je nach Tätigkeit besteht ohne passende Schutzausrüstung ein beständiges Risiko, sich eine Augenverletzung zuzuziehen. Im schlimmsten Fall führt dies zum vollständigen Verlust der Sehkraft. Daher ist ein Augenschutz speziell am Arbeitsplatz von erheblicher Bedeutung. Ein typisches Beispiel stellen handwerkliche Tätigkeiten dar. Beim Sägen, Schleifen oder Bohren besteht immer die Gefahr, dass durch Staub oder Splitter mechanische Verletzungen an den Augen verursacht werden. In anderen Arbeitsfeldern wie dem Schweißen geht das Risiko eher von durch starke Lichtquellen verursachten optischen oder thermischen Strahlungen aus.

Obwohl Vollsichtbrillen beim längeren Einsatz einen hohen Tragekomfort gewähren, sind sie für bestimmte Arbeitsfelder weniger gut geeignet als Spezialbrillen. Für das beständige Arbeiten mit einem Schweißgerät empfiehlt sich beispielsweise eine extra darauf ausgerichtete Schweißerbrille.

Hochqualitative Vollsichtbrillen online bestellen

Unabhängig davon, ob Sie eine Vollsichtbrille suchen oder eine gewöhnliche Vollsichtschutzbrille erwerben möchten: Hier im Online-Shop der Hoffmann Group werden Sie garantiert fündig. Wir bieten unseren Kunden ein umfangreiches Sortiment zum besten Nutzen-Preis-Verhältnis, sodass Sie schnell und einfach die passende Schutzausrüstung für Ihre Mitarbeiter finden.

Entscheiden Sie sich für die Hoffmann Group, können Sie sich auf einen zuverlässigen Partner verlassen. Falls Sie Fragen zu einem unserer Produkte haben oder unsicher sind, welches Modell sich für einen konkreten Anwendungszweck am ehesten eignet, beraten Sie unsere Spezialisten gern. Entdecken Sie bei der Hoffmann Group Augenschutz in bester Qualität – jetzt online Vollsichtbrillen bestellen und die Verletzungsgefahr Ihrer Mitarbeiter minimieren.

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb