• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Vollsichtbrille mit Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung, GG501SGAF-EU

Artikel-Nr.: 7100074368
Netto: 25,85 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Vollsichtschutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100074368
EAN / GTIN 04054596033269
Herstellernummer 7100074368
L-Nummer 096537 CLEAR

Beschreibung

Ausführung:

Modernes, schlankes und leichtes Design für eine hervorragende Passform
Einfach anzupassende elastische Kopfbügel aus Nylon für einen sicheren und hohen Tragekomfort
Praktische Anpassbarkeit dank eines drehbaren Kopfbands
Dank der 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung ist die Brille beschlagfrei und kratzfest und erfüllt die Anforderungen an die Beschlagbeständigkeit gemäß Kennzeichnung K und N der EN166.
Die Beschichtung behält auch nach häufigem Reinigen ihre Wirksamkeit. Sie kann durch das Einweichen in verdünntes Bleichmittel oder mithilfe von in Alkohol getränkten Reinigungstüchern desinfiziert werden, ohne dabei einen Verlust der Antibeschlag-Leistung herbeizuführen.

Beschreibung:

Die 3M™ GoggleGear™ Vollsichtbrillen Serie 500 sind leicht, schlank und bieten hervorragenden Beschlagschutz.

Merkmal:

Leichte 3M™ GoggleGear™ Vollsichtbrillen mit kleinem Profil und indirekter Belüftung gegen Beschlagen ermöglichen ganztägigen Tragekomfort
Die erstklassigen sphärisch gebogenen Scheiben bieten ein optimales horizontales und vertikales Sichtfeld
Die 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung sorgt für hervorragende Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften
Schwenkbare Ratsche für praktische individuelle Einstellung
Einfach anzupassender Textilkopfbügel für einen sicheren und hohen Tragekomfort
Der breite, flexible Nasenbereich ermöglicht einen guten Sitz beim Tragen mit Atemschutz-Halbmasken
GG501NSGAF-BLU mit Neoprenkopfbügel kann bis zu 40-mal durch Autoklavieren bei 121°C sterilisiert werden
Korrektionsglaseinsatz erhältlich

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb